pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57575-GD NET BLOCK 18 FOOD DIAM.205MM 47W 4299LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532311391

Codice prodotto

SDE57575-GD

Cod. produttore

57575-GD

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

134 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

220 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

1200...1200 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

NET BLOCK 18 PLUS FOOD - Faretto a LED da soffitto ad incasso tondo, per interni, con lampada inclusa. Foro di incasso 205 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 90°. COB LED 43W 4800lm 2700K.