SIDE SPA - SDE57571-LBC NET BLOCK 18 DIAM.205MM 27W 3574LM 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Grigio 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532258207
Codice prodotto
SDE57571-LBC
Cod. produttore
57571-LBC
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
137 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
220 mm
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s