pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57566-MT NET BLOCK 15 DIAM.156MM 41W 2601LM IP20

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532261986

Codice prodotto

SDE57566-MT

Cod. produttore

57566-MT

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Diametro esterno:

172 mm

Altezza/profondità di installazione:

137 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto, foro incasso: Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm, fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio, verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche colore: Bianco, riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%, vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale pressacavo: Fermacavo in nylon 66, alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc, tensione: 220-240V 50/60Hz, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °, classe isolamento: Classe 2, peso: 1,500 kg. Power LED 37W 1900lm.