SIDE SPA - SDE57566-GDP NET BLOCK 15 DIAM.156MM 41W 2681LM 2400K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - LED non sostituibile 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Colore del corpo - Bianco 
- Materiale del diffusore - Plastica, opalescente 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532261955
Codice prodotto
SDE57566-GDP
Cod. produttore
57566-GDP
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2050 lm
Diametro esterno:
172 mm
Altezza/profondità di installazione:
137 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



