pagina iniziale

SIDE SPA - SDE57557-LBC-30 SWING 15 ORIENTABILE DIAM.156MM 41W 5076

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 41 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532238452

Codice prodotto

SDE57557-LBC-30

Cod. produttore

57557-LBC-30

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

41 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

5300...5300 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

184 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

172 mm

Altezza / Profondità:

5 mm

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Diffusore luce:

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade:

143.24 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

1050...1050 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

NET MCL orientabile. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera d'alluminio e anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,950 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 4812.4 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . A richiesta fascio 100°. LAMPADA: 1 x LED 37 W 5300 lm RG0.