SIDE SPA - SDE5630-LBN-DA STARGATE 2000 DALI 248W 18904LM 4000K IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14177.7 lm
Max prestazioni del sistema - 178 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532364748
Codice prodotto
SDE5630-LBN-DA
Cod. produttore
5630-LBN-DA
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
14177.7 lm
Max prestazioni del sistema:
178 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
2000 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
3100...3100 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
66 mm
Colore della luce:
Bianco
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante



