pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5612-LBC STARGATE 950 ECO 93.4W 7770LM 3000K IP40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532329204

Codice prodotto

SDE5612-LBC

Cod. produttore

5612-LBC

Produttore

SDE

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

2

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Max prestazioni del sistema:

94.4 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6480 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

66 mm

Diametro:

951 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

Lunghezza della sospensione:

2100...2100 mm

installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 600mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico, doppia emissione. classe isolamento: Classe 1. peso: 10,300 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 94.4 W. flusso apparecchio: 7769.5 lm. durata nominale: 50000 ore. temperatura di colore: 3000. indice resa cromatica: 80.