pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5610-LBN STARGATE 950 ECO 93.4W 8489LM 4000K IP40

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8488.9 lm

  • Max prestazioni del sistema - 90.4 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 951 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532329235

Codice prodotto

SDE5610-LBN

Cod. produttore

5610-LBN

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8488.9 lm

Max prestazioni del sistema:

90.4 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

951 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

3100...3100 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

66 mm

Colore della luce:

Bianco

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Stargate 950 . 90,4 W. 8488,9 lm. 4000K