SIDE SPA - SDE5610-LBC-DA STARGATE 950 ECO 93.4W 7770LM 3000K IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8017532329280
Codice prodotto
SDE5610-LBC-DA
Cod. produttore
5610-LBC-DA
Produttore
SDE
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
43.2...43.2 W
Max prestazioni del sistema:
90.4 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6480 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
66 mm
Diametro:
951 mm



