SIDE SPA - SDE5507P-LBN PLAF.BIG268 16W LBN 4000K 500MA/230V GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532309404
Codice prodotto
SDE5507P-LBN
Cod. produttore
5507P-LBN
Produttore
SDE
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Max prestazioni del sistema:
16 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1950 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
90 mm
Diametro esterno:
268 mm