pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5505P-LBN PLAF.BIG268 16W LBN 4000K 500MA/230V BR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532309381

Codice prodotto

SDE5505P-LBN

Cod. produttore

5505P-LBN

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

14...14 W

Max prestazioni del sistema:

16 W

Rendimento luminoso delle lampade:

139.28 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1950 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

90 mm

Diametro esterno:

268 mm

Con cestello protezione lampada:

no

BIG PLAFONE 270. Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,800 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 16 W. Flusso apparecchio: 1563.1 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 14 W 1950 lm RG0.