pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5503-LBN-EM1 BIG INCASSO 570 DIAM.575MM 12.5W 4400LM

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532345884

Codice prodotto

SDE5503-LBN-EM1

Cod. produttore

5503-LBN-EM1

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

42...42 W

Max prestazioni del sistema:

46 W

Rendimento luminoso delle lampade:

136.6 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5740 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

570 mm

Diametro di incasso:

575 mm

Con cestello protezione lampada:

no

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 575 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: Alimentatore elettronico, inverter e batteria integrati. Emergenza: Funzionamento sempre acceso con una lampada in emergenza al 20% del flusso luminoso nominale; autonomia 1 ora. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Corrente: 700mA Vdc. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 7,300 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 46 W. Flusso apparecchio: 4603.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 4000. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 42 W 5740 lm.