SIDE SPA - SDE5445-FV MINI TOWER FOOD 41W 4179LM 3000K IP20 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532276188
Codice prodotto
SDE5445-FV
Cod. produttore
5445-FV
Produttore
SDE
installazione: A Sospensione. fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 3250 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 90