SIDE SPA - SDE5445-FM MINI TOWER FOOD 41W 2435LM IP20 BI 40? 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017532276171
Codice prodotto
SDE5445-FM
Cod. produttore
5445-FM
Produttore
SDE
MINI TOWER MCL FOOD. A Sospensione. Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=2100 mm e regolazione micrometrica. Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 40 gradi . Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 2429.7 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20 . Lampada: 1 x LED 37 W 2730 lm .