pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5407-FV AURORA XL FOOD 47W 4528LM 3000K IP20 BR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5275 lm

  • Max prestazioni del sistema - 47 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532336318

Codice prodotto

SDE5407-FV

Cod. produttore

5407-FV

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5275 lm

Max prestazioni del sistema:

47 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

500 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

415 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema Sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio EN AB-47100. 47 W. 5275 lm.