pagina iniziale

SIDE SPA - SDE5401-MT-30 AURORA XS FOOD 41W 2592LM IP20 BR 30? 22

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2905 lm

  • Max prestazioni del sistema - 41 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 316 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532267476

Codice prodotto

SDE5401-MT-30

Cod. produttore

5401-MT-30

Produttore

SDE

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2905 lm

Max prestazioni del sistema:

41 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

316 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

270 mm

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Riflettore

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

AURORA Destinazione d'uso: Interni, Food, led. Installazione: A Sospensione. Fissaggio: Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio e vano ottico in pressofusione di alluminio ENAB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA Vdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2,200 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente:850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 2592.4 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3 SDCM RG0.