SIDE SPA - SDE5401-FM-60 AURORA XS FOOD 41W 2415LM IP20 BR 60? 22


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2730 lm
Max prestazioni del sistema - 41 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 316 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017532267568
Codice prodotto
SDE5401-FM-60
Cod. produttore
5401-FM-60
Produttore
SDE
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2730 lm
Max prestazioni del sistema:
41 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
316 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
270 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89