pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4444 LINEA PROFILO PORTANTE L.2820 BR 16A

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2820 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Bianco

  • Numero di conduttori di cablaggio - 3

  • Con cablaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532362430

Codice prodotto

SDE4444

Cod. produttore

4444

Produttore

SDE

Lunghezza:

2820 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Bianco

Numero di conduttori di cablaggio:

3

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50.3 mm

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG13,5.