SIDE SPA - SDE4198 SINDI 220 225X225MM 31W 2239LM 4000K IP2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lampada - LED non sostituibile 
- Con lampada - sì 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Colore del corpo - Bianco 
- Materiale del diffusore - Vetro trasparente 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017522233559
Codice prodotto
SDE4198
Cod. produttore
4198
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Larghezza:
240 mm
Lunghezza:
240 mm
Larghezza di incasso:
225 mm
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Lunghezza di incasso:
225 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no