pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4195 SINDI 220 225X225MM 21W 1493LM 3000K IP2

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522223031

Codice prodotto

SDE4195

Cod. produttore

4195

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Larghezza:

240 mm

Lunghezza:

240 mm

Lunghezza di incasso:

225 mm

Larghezza di incasso:

225 mm

Altezza/profondità di installazione:

135 mm

installazione: Incasso a Soffitto. Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,600 kg. grado IP: 20/44. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 22 W. flusso lampada: 2000 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: Modulo led : temperatura di colore 3000K ; Indice di resa cromatica Ra80; Dissipatore "attivo": potenza ventola di 0,8W, rumorisità 22,1 db