pagina iniziale

SIDE SPA - SDE4152-LBC SINDI 175 SC 178X178MM 15W 1359LM 3000K

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532275464

Codice prodotto

SDE4152-LBC

Cod. produttore

4152-LBC

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1700 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Larghezza:

175 mm

Lunghezza:

175 mm

Lunghezza di incasso:

178 mm

Larghezza di incasso:

178 mm

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 178 x 178 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: SMD LED. potenza lampada: 13 W. flusso lampada: 1700 lm. temperatura di colore: 3000°K