pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3740-LBN-S-DA TRAIL DALI L.1060MM 25W 2049LM 4000K IP4

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532351526

Codice prodotto

SDE3740-LBN-S-DA

Cod. produttore

3740-LBN-S-DA

Produttore

SDE

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1879.6 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

34.5 mm

Altezza / Profondità:

70 mm

Lunghezza:

1060 mm

Sospensione fornita con il prodotto:

Lunghezza della sospensione:

3100...3100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Trail sospensione 12. LED. 31W. 4000K. 1879,6 lm. DALI