pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3740-LBN-P TRAIL L.1060MM 25W 2048LM 4000K IP40 BR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532351328

Codice prodotto

SDE3740-LBN-P

Cod. produttore

3740-LBN-P

Produttore

SDE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1878.2 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

34.7 mm

Altezza / Profondità:

70 mm

Lunghezza:

1060 mm

Trail plafone LED. 31W. 1878.2 lm. 4000K