SIDE SPA - SDE3733-LBN-S TRAIL L.1250MM 40W 3038LM 4000K IP20 BR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4224 lm
Max prestazioni del sistema - 40 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532351168
Codice prodotto
SDE3733-LBN-S
Cod. produttore
3733-LBN-S
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4224 lm
Max prestazioni del sistema:
40 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
3100...3100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
34.5 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
70 mm
Colore della luce:
Bianco
Numero di poli:
3
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
36...36 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.75 mm²