pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3730-LBN-S TRAIL L.1000MM 21W 1519LM 4000K IP20 BR

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1706.3 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532351144

Codice prodotto

SDE3730-LBN-S

Cod. produttore

3730-LBN-S

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1706.3 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

3100...3100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

34.5 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

70 mm

Colore della luce:

Bianco

Numero di poli:

3

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Trail sospensione 12. LED. 21W. 500 mA. 4000K. 1706,3 lm.