pagina iniziale

SIDE SPA - SDE3710-LBC TRAIL 1LED 36X38.5MM 3W 121LM 3000K IP20

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532299354

Codice prodotto

SDE3710-LBC

Cod. produttore

3710-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

150 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

61.5 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

36 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

38.5 mm

Lunghezza:

44 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 36 x 38.5 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato lucidato. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Lampada LED 2W 150lm3000K.