SIDE SPA - SDE3443 KIT TESTATE DI CHIUSURA N 2 PEZZI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017532264222
Codice prodotto
SDE3443
Cod. produttore
3443
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Installazione: Componente da incorporare. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. equipaggiamento: Viteria in acciaio. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,050kg. filo incandescente: 650 °C