SIDE SPA - SDE3014-NE ALETTE DIREZIONALI NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304652
Codice prodotto
SDE3014-NE
Cod. produttore
3014-NE
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Alette direzionali nero per Bend Slim XS. Corpo in lamiera di acciaio.


