SIDE SPA - SDE2929C-MT-WF TOR 15 FOOD DIAM.156MM 27W 1720LM IP20/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532334475
Codice prodotto
SDE2929C-MT-WF
Cod. produttore
2929C-MT-WF
Produttore
SDE
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Girevole
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
27...27 W
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
1719.6...1719.6 lm
Altezza / Profondità:
3 mm
Diametro esterno:
170 mm
Altezza/profondità di installazione:
140 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3