pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2929C-MT-FL TOR 15 FOOD DIAM.156MM 27W 1700LM IP20/4

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 27 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532334468

Codice prodotto

SDE2929C-MT-FL

Cod. produttore

2929C-MT-FL

Produttore

SDE

Max prestazioni del sistema:

27 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2015 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

170 mm

Altezza / Profondità:

3 mm

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

700...700 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

TOR 15 MCL ORIENTABILE FOOD - Incasso a Soffitto. Foro di incasso diam.156 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Molle a filo in acciaio. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Bianco. Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile. Vetro temprato chiaro. Fermacavo in nylon 66. Alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc . Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe II. Peso: 1,450 kg. Grado IP parte incassata: 20. Grado IP vano ottico: 44. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 27 W. Flusso apparecchio: 1692.6 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Costanza cromarica: 3SDCM . LAMPADA: 1 x LED 24 W 2015 lm.