pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2869-LBC-P SINDI 60 8W 365LM 3000K IP54 NE 90? 220-

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.9 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532378134

Codice prodotto

SDE2869-LBC-P

Cod. produttore

2869-LBC-P

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

9.9 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1100 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

60 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

60 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

142 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 9.9 W. 1100 lm.