SIDE SPA - SDE2860-LBC SINDI 100 93X93MM 11.5W 1302LM 3000K IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532350970
Codice prodotto
SDE2860-LBC
Cod. produttore
2860-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1840 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
82 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
2 mm
Adatto per lampade di potenza:
11.5...11.5 W
Larghezza di incasso:
93 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
102 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
93 mm
Lunghezza:
102 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



