SIDE SPA - SDE2860-LBC-P SINDI 100 93X93MM 13.5W 1302LM 3000K IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 13.5 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1840 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017532361549
Codice prodotto
SDE2860-LBC-P
Cod. produttore
2860-LBC-P
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
13.5 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1840 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
102 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
102 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
142 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



