pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2826-JLBN-40 BBTT BLOCK DIAM.82MM 12.3W 1415LM 4000K

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532308032

Codice prodotto

SDE2826-JLBN-40

Cod. produttore

2826-JLBN-40

Produttore

SDE

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/profondità di installazione:

93 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 82 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA Vdc. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 40 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,350 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10 W. flusso apparecchio: 1129.7 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B10. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 3 SDCM. Lampada: LED 10W 1300Lm 4000K.