pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2826-JLBC-40 BBTT BLOCK DIAM.82MM 12.3W 1375LM 4000K

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532307998

Codice prodotto

SDE2826-JLBC-40

Cod. produttore

2826-JLBC-40

Produttore

SDE

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

93 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 82 mm. Spessore controsoffitto 1-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato sfaccettato e lucidato. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato satinato. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA Vdc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,350 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 4 lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10 W/ flusso apparecchio: 1013.9 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B10. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 10 W 1200 lm.