SIDE SPA - SDE2825-JLBC-40 BBTT BLOCK DIAM.82MM 12.3W 1375LM 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8017532307974
Codice prodotto
SDE2825-JLBC-40
Cod. produttore
2825-JLBC-40
Produttore
SDE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
93 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no