SIDE SPA - SDE2825-JLBC-25 BBTT BLOCK DIAM.82MM 12.3W 1310LM 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - no
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532307967
Codice prodotto
SDE2825-JLBC-25
Cod. produttore
2825-JLBC-25
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Max prestazioni del sistema:
12 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1200 lm
Altezza / Profondità:
95.5 mm
Diametro esterno:
90 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no