SIDE SPA - SDE2821-RGB-45 DOT 80 RGB DIAM.85MM 3.6W RGB IP20-40 GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522206683
Codice prodotto
SDE2821-RGB-45
Cod. produttore
2821-RGB-45
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
92 mm
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


