SIDE SPA - SDE2819C-LBC-40 DOT 80 DIAM.85MM 12.9W 1360LM 3000K IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - no
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532389949
Codice prodotto
SDE2819C-LBC-40
Cod. produttore
2819C-LBC-40
Produttore
SDE
Adatto per montaggio incassato:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
12.9...12.9 W
Max prestazioni del sistema:
12.9 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1360 lm
Altezza / Profondità:
85 mm
Diametro esterno:
92 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no