pagina iniziale

SIDE SPA - SDE2819-RGB-45 DOT 80 RGB DIAM.85MM 3.6W RGB IP20-40 BI

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522206232

Codice prodotto

SDE2819-RGB-45

Cod. produttore

2819-RGB-45

Produttore

SDE

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

145 mm

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

92 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

RGB

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.85 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,500 kg. grado IP: 20/43. grado IPparte incassata: 20. grado IP vano ottico: 43. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3 W. temperatura di colore: RGB