SIDE SPA - SDE2819-RGB-30 DOT 80 RGB DIAM.85MM 3.6W RGB IP20-40 BI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8017522206225
Codice prodotto
SDE2819-RGB-30
Cod. produttore
2819-RGB-30
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
92 mm
Adatto per lampade di potenza:
3.6...3.6 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta


