pagina iniziale

SIDE SPA - SDE26201 BINARIO 230V INCASSO L.2000MM BI 16A

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 380...380 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522021804

Codice prodotto

SDE26201

Cod. produttore

26201

Produttore

SDE

Tensione nominale:

380...380 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Larghezza:

59 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Altezza/profondità di installazione:

44 mm

installazione: Incasso a Soffitto. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.