SIDE SPA - SDE25102 BINARIO 230V PLAFONE L.1000MM NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 380...380 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8017522020883
Codice prodotto
SDE25102
Cod. produttore
25102
Produttore
SDE
Tensione nominale:
380...380 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,250 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.