pagina iniziale

SIDE SPA - SDE186-3 POZZETTO PER INCASSO NE

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE186-3 POZZETTO PER INCASSO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 66.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522012116

Codice prodotto

SDE186-3

Cod. produttore

186-3

Produttore

SDE

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

66.5 mm

Marchio SIDE modello POZZ X PARETE EYES B1-B3 BASIC B M2 UL, cassaforma per apparecchi di illuminazione