SIDE SPA - SDE148-Q CASSAFORMA PER SOLETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Diametro max. della lampada - 100 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 139 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532367152
Codice prodotto
SDE148-Q
Cod. produttore
148-Q
Produttore
SDE
Applicazione:
Altri
Diametro max. della lampada:
100 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
139 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
84 mm



