pagina iniziale

SIDE SPA - SDE148 POZZETTO PER INSTALLAZIONE IN CALCESTRUZ

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522007204

Codice prodotto

SDE148

Cod. produttore

148

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Contenitore di protezione

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio; colore: Alluminio anodizzato. filo incandescente: 850 °C. note: Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione. Possibilita di inserire traformatore elettromeccanico pot.50W all'interno del contenitore. Foro per incasso diam. 70 mm