pagina iniziale

SIDE SPA - SDE130 STAFFA SEMI-ORIENTABILE

SIDE SPA
copiacopia
SIDE SPA - SDE130 STAFFA SEMI-ORIENTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522245750

Codice prodotto

SDE130

Cod. produttore

130

Produttore

SDE

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

installazione: Fissaggio a terra/parete/plafone. corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. colore: Acciaio inox lucidato. peso: 0,050 kg. filo incandescente: 850 °C.