SIDE SPA - SDE125 ANELLO DI COMPENSAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Colore - Bianco
Diametro - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017532315542
Codice prodotto
SDE125
Cod. produttore
125
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Colore:
Bianco
Diametro:
255 mm
Anello di compensazione 205X255 mm bianco.