pagina iniziale

SIDE SPA - SDE1226-LBC DOT 20-T DIAM.19MM 2.2W 66LM 3000K IP20

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532358402

Codice prodotto

SDE1226-LBC

Cod. produttore

1226-LBC

Produttore

SDE

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

350...350 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Larghezza:

31 mm

Altezza / Profondità:

65.5 mm

Lunghezza:

48.5 mm

Diametro esterno:

25 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 25 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Molle a filo in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 1,2 W. 90 lm. 3000K. Colore bianco. 25°.