SIDE SPA - SDE1224-Q-LBC DOT 20 DIAM.19MM 2.2W 80LM 3000K BI 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Max prestazioni del sistema - 1.2 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20° 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017532367282
Codice prodotto
SDE1224-Q-LBC
Cod. produttore
1224-Q-LBC
Produttore
SDE
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
1.2 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
19 mm
Altezza / Profondità:
48.7 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
24 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
38 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



